- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 蛇口 20mmのおすすめ人気ランキング
蛇口 20mmのおすすめ人気ランキング
2026/03/07更新944件の「蛇口 20mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「25mm蛇口」、「蛇口接続部品」、「20a 蛇口」などの商品も取り扱っております。
タイプ(吐水口)カップリングハンドル形状三角ハンドルカップリング対応グリーン購入法適合
色シルバーJIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドル
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4)
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼20のカップリング付水栓材質黄銅呼び径20使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG3/4アズワン品番64-5156-10流路内径(Φmm)9
1個
¥889税込¥978
当日出荷
SANEI(旧:三栄水栓製作所)自在水栓
呼び径(mm)20ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ吐水口PA10J-60X-19商品タイプ立形
1個
¥6,198税込¥6,818
当日出荷
1個
¥5,598税込¥6,158
当日出荷
SANEI(旧:三栄水栓製作所)横水栓
横水栓
用途給水口 呼び13パイプ用水栓寸法B(mm)25寸法A(mm)58ねじ径ZPJ1/2規格JIS規格呼び13寸法C(mm)80呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
カクダイカップリング付き横水栓
呼び13呼び径(mm)13寸法E(mm)15.5寸法B(mm)65寸法C(mm)56ハンドル形状三角ハンドルねじ径APJ1/2カップリング対応入数40/箱
1個
¥2,770税込¥3,047
翌日出荷
散水ホースの接続に適しているカップリングがついているタイプ
ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
仕様固定コマハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに。適合蛇口外径(Φmm)14~20材質ABS全長(mm)約42質量(g)約32使用流体水(常温)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥259税込¥285
当日出荷
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。
G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用取付ねじG1/2トラスコ品番381-4157材質真鍮高さ(mm)35質量(g)51適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状ネジ付
1個
¥859税込¥945
当日出荷
万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
用途蛇口とホース接続用。取付ねじW26、山20適合蛇口外径(Φmm)14~18トラスコ品番375-4031材質真鍮高さ(mm)75質量(g)68適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状万能水栓用
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
TOTO泡まつ金具(20mm水栓用)
接続ねじW26山20適合品番T130AR20、T132AR20、T131S20、T136S20、T136LS20
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷